曜日別特売

L字アンカー

L字アンカー - 日大工業
トラスコ品番
438-7520
厚さ(mm)
13
質量(kg)
5
シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)
長さ(m)
0.06
幅(m)
0.2
内容量
1箱(20本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897020674967
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8970206749677354003249674967 L字アンカー 日大工業 73540032L字アンカー日大工業1ケース(20本)
7,198
税込7,918
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする