丸型名札

丸型名札 - ソニック丸型名札 - ソニック

グループごとの使い分けに便利なカラーをラインナップしています。
名札裏側を回転させると簡単に開きます。

用途
事務所、工場など身分証明書の着用に。
トラスコ品番
689-4324
材質
本体:PS リング:PE カバー:PET
幅(mm)
中紙:42
色
青
高さ(mm)
中紙:42
タイプ
装着:クリップ・安全ピン
グリーン購入法
適合
内容量
1箱(3箱×10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82616628NF-685-B
¥4,500
¥3,198
¥3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする