※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日大工業
L字アンカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(20本)
注文コード
89702067
品番
4967
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
トラスコ品番
438-7520
厚さ(mm)
13
質量(kg)
5
色
シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)
長さ(m)
0.06
幅(m)
0.2
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
89702067
4967
73540032
4967
L字アンカー
日大工業
1ケース(20本)
¥
7,198
税込
¥
7,918
注文コードが変更になりました