曜日別特売

書類専用防水ケース A4サイズ

書類専用防水ケース A4サイズ - 日本アイ・エス・ケイ書類専用防水ケース A4サイズ - 日本アイ・エス・ケイ書類専用防水ケース A4サイズ - 日本アイ・エス・ケイ
(3件のレビュー)
トラスコ品番431-1221寸法(mm)約330×250質量(g)50収納枚数A4普通用紙 約100枚耐熱性JIS耐火金庫試験 庫内177℃で実施、発火なし防水仕様JIS IPX8 水深3m 3時間試験合格内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89704605WPS-A4SL
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89704605
2021-09-02
用途: お知らせ
博多ラーメン屋一十飲食業

外での限定メニューや休みの告知に使わせて貰ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 89704605
2020-05-13
用途: 災害時に書類を持ち出すため
その他業種

非常持ち出し袋の中に入れて書類を持ち出す用途ですのであまりごついものは求めていませんでした。その意図から見て、この商品は適度な強度を持ちながら薄く軽いです。ただ奥行というかマチがないので本当にA4用紙が100枚入るのかは分かりません。

対象商品 : 89704605
2019-03-18
用途: 取扱説明書等書類の屋外設置用

常時屋外にあるフォークリフトの取扱説明書及び点検確認書の設置に使用するために購入させていただきました。今のところ雨水の浸入も無く使用できており満足しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする