曜日別特売

ネオジ磁石プレートキャッチ

ネオジ磁石プレートキャッチ - マグナネオジ磁石プレートキャッチ - マグナネオジ磁石プレートキャッチ - マグナネオジ磁石プレートキャッチ - マグナネオジ磁石プレートキャッチ - マグナネオジ磁石プレートキャッチ - マグナネオジ磁石プレートキャッチ - マグナネオジ磁石プレートキャッチ - マグナ
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
吸着力(N)
材質
厚さ(mm)
質量(g)
商品状態
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
897055671-NCC18RT1個39.2ネオジム磁石2.54-448-7419
オープン1,398
1,398
1,538(税込)
当日出荷
897055761-NCC20RA1袋(3個)57ネオジム磁石、スチール7.213-448-7427
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
897055851-NCC20RB1袋(3個)57ネオジム磁石、スチール7.223-448-7435
オープン3,998
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
897055941-NCC25RA1袋(3個)137.2ネオジム磁石、スチール7.750-448-7443
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
897056031-NCC25RB1袋(3個)137.2ネオジム磁石、スチール7.778-448-7451
オープン4,998
4,998
5,498(税込)
当日出荷
897056121-NCC36RA1袋(1個)284.2ネオジム磁石、スチール7.6114-448-7460
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897056211-NCC36RB1袋(1個)284.2ネオジム磁石、スチール7.613-448-7478
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
返品不可
897056371-NCC40LT1個34.3ネオジム磁石38-448-7486
オープン1,598
1,598
1,758(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897056461-NCC42RA1袋(1個)362.6ネオジム磁石、スチール8.823-448-7494
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
897056551-NCC42RB1袋(1個)362.6ネオジム磁石、スチール8.850-448-7508
オープン2,998
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897056641-NCC48RA1袋(1個)666.4ネオジム磁石、スチール10.878-448-7516
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
897056731-NCC48RB1袋(1個)666.4ネオジム磁石、スチール10.8114-448-7524
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
メーカー直送
690203971-NCC20RA【ワケあり】1袋(3個)57ネオジム磁石、スチール7.213※理由あり(未使用・未開封)448-7427
オープン3,998
3,298
アウトレット
3,628(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする