東亞合成
アロンアルフア801扁平AL
(1件のレビュー)
白化、臭気がほとんどありません。
用途
各種金属や汎用樹脂の接着に。
容量(g)
20
質量(g)
34
仕様
低粘度型
トラスコ品番
451-9213
タイプ
低白化・低臭気
主成分
シアノアクリレート系
主な用途
金属、汎用樹脂
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.02L
固着時間(秒)
10秒(23℃)
危険物の性状
非水溶性
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
内容量
1本(20g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89716295
AA801-AL-20
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください