オフセット砥石

オフセット砥石 - TYROLITオフセット砥石 - TYROLITオフセット砥石 - TYROLIT
外径(mm)100厚さ(mm)6穴径(Φmm)15質量(g)114内容量1セット(10枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8972258634020545449-5179
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
8972259534020546449-5187
オープン
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする