TYROLIT
切断砥石 105X1.0X15.0 A60Q
外径(Φmm)
106
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
15
粒度
60
研削材
A
トラスコ品番
449-5195
質量(g)
60.1
内容量
1セット(25枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89722647
34020585
オープン
¥
4,398
¥4,838
(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください