曜日別特売

3行リベット 木柄ハンドブラシ

3行リベット 木柄ハンドブラシ - LESSMANN
全長(mm)290毛丈(mm)35ブラシ長(mm)135幅(mm)33質量(g)135線径(Φmm)0.35内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
毛材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89723566120801鋼線
オープン
859
945(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89723575120811ステンレス線
オープン
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
89723584120881真鍮線
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手作業ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする