ウエルドテック社
空冷TIGトーチ(パワーケーブル耐久型・トーチヘッドフレキシブル型・日立仕様)
溶接電流(A)
200
適合電極径(Φmm)
~3.2
仕様
耐久ゴム製パワーケーブル標準装備
冷却方式
空冷
ネック形状
フレキシブル
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89555706
WT-26FX-4R(日立)インバータ
4
¥40,600
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
89555715
WT-26FX-4R(日立)220NPX
4
¥40,600
¥
39,980
¥43,978
(税込)
4日以内出荷
89555724
WT-26FX-8R(日立)インバータ
8
¥46,000
¥
45,980
¥50,578
(税込)
4日以内出荷
89555733
WT-26FX-8R(日立)220NPX
8
¥46,000
¥
45,980
¥50,578
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください