粘着剤付自在ブッシュ

粘着剤付自在ブッシュ - 西日本セフティデンキ粘着剤付自在ブッシュ - 西日本セフティデンキ

長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。

材質ポリエチレン長さ(m)20内容量1巻(20m)
全8種類を絞り込む
溝幅(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89486765MO-012Nナチュラル3.4×4.71.6
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
89486774MO-016Nナチュラル3.9×4.92.3
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
89486783MO-024Nナチュラル4.5×5.12.6
オープン
7,398
8,138(税込)
11日以内出荷
返品不可
89486792MO-032Nナチュラル5.5×5.63.4
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
89486801MO-012B3.4×4.71.6
オープン
7,088
7,797(税込)
8日以内出荷
返品不可
89486817MO-016B3.9×4.92.3
オープン
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
89486826MO-024B4.5×5.12.6
オープン
5,898
6,488(税込)
8日以内出荷
返品不可
89486835MO-032B5.5×5.63.4
オープン
7,398
8,138(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする