曜日別特売
MO-016N 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ 89486774

MO-016N 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ 89486774
MO-016N 粘着剤付自在ブッシュ 西日本セフティデンキ 89486774

粘着剤付自在ブッシュ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
色ナチュラル
溝幅(mm)2.3
内容量1巻(20m)注文コード89486774品番MO-016N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
¥8,498

長尺になっているので、必要な長さでカットできて無駄がでません。
粘着剤付きなので、パネル切断部に素早く、ぴったりと取り付けることが出来ます。

色
ナチュラル
寸法(幅W×高さH)(mm)
3.9×4.9
溝幅(mm)
2.3
材質
ポリエチレン
長さ(m)
20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする