曜日別特売

フラックス入りワイヤー

フラックス入りワイヤー - 現代総合金属

メタル系のフラックス入りワイヤで、下向及び水平すみ肉溶接用です。
ソリッドワイヤに比べ溶着速度が10~30%大きく、アークがソフトで安定しており、スパッタが極めて少なく高能率溶接に適しています。
プライマー鋼板の溶接では耐気孔性にすぐれ、比較的高速溶接に適しています。

用途造船、鉄骨、橋梁、産業機械、自動車などの高能率溶接用(鉄構造物の高能率溶接用)。ワイヤー径(Φmm)1.2規格AWS A5.20 E70T-1C/JIS Z3313 T49J 0 T15-0 C A-U伸び(%)28最大吸収エネルギー(J[kgf・m])60[6](0℃)降伏点(N/mm2)560電流範囲(A)250~300引張強度(N/mm2)590性能認定(船級認定)KR、ABS、LR、BV、DNV、GL、NK、CCS、CRSワイヤー種類フラックス入り内容量1箱(20kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89507162SF-70MX
オープン
10,980
12,078(税込)
10日以内出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする