モーターフィルター

モーターフィルター - 橋本クロス

モーターカバーに取り付けるために円形状に断裁したフィルター。

用途モーターの冷却ファンの劣化・トラブル防止に。材質ポリエステル、アクリル厚さ(mm)8.0通気度(mL/cm2/sec)1138耐熱温度(℃)170残留粒子(μ)120内容量1箱(10枚)
全10種類を絞り込む
寸法(Φmm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89492505M100S809-6052100
1,800
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89492514M120S809-6053120
2,000
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89492523M150S809-6054150
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
89492532M175S809-6055175
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89492541M200S809-6056200
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89492557M230S809-6057230
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89492566M260S809-6058260
4,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89492575M300S809-6059300
4,800
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89492584M350S809-6060350
6,330
6,298
6,928(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
89492593M400S809-6061400
8,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする