曜日別特売

スタンダード 箱形ナット(左ねじ)

スタンダード 箱形ナット(左ねじ) - 東洋シャフトスタンダード 箱形ナット(左ねじ) - 東洋シャフト
種別30度台形ねじ材質BC6C(青銅鋳物)タイプ左ねじ内容量1個
全10種類を絞り込む
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H0(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S1(mm)
寸法S2(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
全高H(mm)
呼び径(ねじ)
ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89496793BTM10L10.58.59.010(±0.05)2416M4Φ3.3302020TM102
オープン
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496802BTM12L12.510.511.011(±0.05)3020M5Φ4.3382622TM122
オープン
4,998
5,498(税込)
11日以内出荷
返品不可
89496811BTM14L14.511.512.511(±0.05)3020M5Φ4.3382622TM143
オープン
5,198
5,718(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496827BTM16L16.513.514.514(±0.05)3524M5Φ4.3443228TM163
オープン
6,298
6,928(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496836BTM18L18.514.516.016(±0.05)4028M6Φ5.1483632TM184
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496845BTM20L20.516.518.016(±0.05)4028M6Φ5.1483632TM204
オープン
7,398
8,138(税込)
5日以内出荷
返品不可
89496854BTM22L22.518.019.520(±0.05)5034M8Φ6.8624638TM225
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496863BTM25L25.521.022.520(±0.05)5034M8Φ6.8624638TM255
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496872BTM28L28.524.025.525(±0.05)5640M8Φ6.8685247TM285
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
89496881BTM32L32.527.029.025(±0.05)5640M8Φ6.86852-TM326
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台形ねじ、スクリューナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする