Richell(リッチェル)
リセルバ フォールディングスツール
仕様
抗菌加工
材質
ポリプロピレン、アルミ、他
寸法(mm)
310×350×375
座面高さ(mm)
300
使用場所
浴室
折りたたみ寸法(mm)
310×150×525
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89566635
31621
グリーン
¥
6,600
取扱い終了
89566644
31625
ホワイト
¥
6,600
取扱い終了
89566653
31626
ダークブラウン
¥
6,600
取扱い終了
89566662
31627
ブルー
¥
6,600
取扱い終了
89566671
31628
ピンク
¥
6,600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください