31627 リセルバ フォールディングスツール Richell(リッチェル) 89566662

 

31627 リセルバ フォールディングスツール Richell(リッチェル) 89566662 31627 リセルバ フォールディングスツール Richell(リッチェル) 89566662 31627 リセルバ フォールディングスツール Richell(リッチェル) 89566662

リセルバ フォールディングスツール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89566662 品番31627
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
仕様抗菌加工 材質ポリプロピレン、アルミ、他 寸法(mm)310×350×375 ブルー 座面高さ(mm)300 使用場所浴室 折りたたみ寸法(mm)310×150×525

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする