Richell(リッチェル)
Richell(リッチェル)の バス用品
Richell(リッチェル)の 風呂いす
リセルバ フォールディングスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89566644
品番
31625
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抗菌加工
材質
ポリプロピレン、アルミ、他
寸法(mm)
310×350×375
色
ホワイト
座面高さ(mm)
300
使用場所
浴室
折りたたみ寸法(mm)
310×150×525