トーアボージン
ニューメタル保護メガネ
(1件のレビュー)
形状
二眼型
機能
一眼フレームレス、ソフト鼻パッド(鼻パッド交換可)、フェイスアングルレンズ、耐衝撃PC防曇レンズ(レンズ交換可)、UVカット、パノラマビュー、ラバー性モダン、マスク併用形、テンプル曲調整可、フレーム曲調整可
質量(g)
35
フレーム色
メタル
材質(フレーム)
メタル
材質(レンズ)
ポリカーボネート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554516
2155 PCF
¥
3,010
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください