トーアボージン
ユニバーサルアイカップ保護メガネ
(1件のレビュー)
形状
二眼型
機能
フレーム・レンズ・ツバ一体形、サイド付テンプル長さ3段階調整可、全周囲ブローガード、UVカット、耐衝撃PC防曇レンズ
質量(g)
30
フレーム色
クリアーマット仕上げ(乱反射防止)
材質(レンズ)
ポリカーボネート
調整機能
長さ調整可
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89554552
2900 PCF
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください