PEクロステープ

PEクロステープ - オカモト[安全靴・作業靴]PEクロステープ - オカモト[安全靴・作業靴]PEクロステープ - オカモト[安全靴・作業靴]PEクロステープ - オカモト[安全靴・作業靴]PEクロステープ - オカモト[安全靴・作業靴]PEクロステープ - オカモト[安全靴・作業靴]PEクロステープ - オカモト[安全靴・作業靴]
(1件のレビュー)

耐久性に優れたポリエチレン製の基材を使用。
鮮やかなカラーバリエーションで高い視認性。
手切れ性が良く、作業性に優れる。
油性インクで文字が書ける。
重ね貼りができる。

質量(g)150
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61461707420X1巻ブラック50250.12ポリエチレン--
オープン
499
549(税込)
当日出荷
89569961#4201巻透明50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
708
459
505(税込)
当日出荷
89569977#4201巻50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
708
459
505(税込)
当日出荷
89569986#4201巻50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
708
459
505(税込)
当日出荷
89569995#4201巻50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
708
459
505(税込)
当日出荷
89570004#4201巻50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
708
459
505(税込)
当日出荷
68520296#4201箱(30巻)透明50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
21,240
16,980
18,678(税込)
当日出荷
68520305#4201箱(30巻)50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
21,240
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
68520314#4201箱(30巻)50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
21,240
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68520323#4201箱(30巻)50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
21,240
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
68520332#4201箱(30巻)50250.12ポリエチレン+ポリエチレン織布アクリルエマルジョン系粘着剤7.3N/25mm、2.92N/10mm
21,240
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89569961
2023-01-29
用途: 梱包用、メモ塗布用。
教育・研究機関

布テープや紙テープと同様に、梱包用として使用しています。
透明なので、メモを書いた紙の上にも貼れるので大変重宝します。
手で任意の長さで切れるのが便利。
リピートして注文しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする