曜日別特売

ミニ減圧弁(止水栓用)

ミニ減圧弁(止水栓用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ミニ減圧弁(止水栓用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(3件のレビュー)
使用圧力(MPa)(二次側設定)0.3、(最高使用)0.75接続方式ねじ込み式最高使用温度(℃)60内容量1個
注意
※凍結のおそれがある場合は使用できません。設定水圧の変更はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
二次側調整圧力範囲(MPa)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89729342V7110-1-130.360
8,900
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89729342
2023-07-21
用途: 手洗いの温水装置に使用
サービス業

冬場の手洗いの為、温水装置を使用しているが
給水圧力に制限がある為 取り付けました。

対象商品 : 89729342
2020-03-09
用途: 水道の減圧

洗面とキッチンのみ水道圧を低くしたかったので購入しました。
作業も簡単で場所場所で確実に減圧できたので良かったです。

対象商品 : 89729342
2018-11-07
用途: トイレの水圧が高過ぎたので一次側に設置しました、とても簡単に取り付けられました。
斉藤時計店サービス業

①とても仕上げもきれいなので室内のどこにでも取り付け可能です。意匠的に良いと思います。
②本体がコンパクトなので邪魔にならない
③商品の説明書が親切なので素人でも取り付け可能と思われます。
要望事項
圧力の調整ができるタイプが必要な方が多いのでは?需要がありそうと思いますがどうでしょうか?

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました商品取扱要望を担当部署に伝え、検討させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする