曜日別特売

流し排水栓ホース(ネジ付)

流し排水栓ホース(ネジ付) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
仕様流し排水栓のネジ部(呼び40)とアダプター使用でBL仕様流し台の排水栓ネジ部(呼び50)に適合。最高使用温度(℃)60内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ホース長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89730146PH62A-860S-111
1,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
89730155PH62A-860S-1.51.51.5
1,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89730146PH62A-860S-134617755PH62A-860S-1PH62A-860S-1 流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617755流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)1本
799
税込879
注文コードが変更になりました
89730155PH62A-860S-1.534617746PH62A-860S-1.5PH62A-860S-1.5 流し排水栓ホース(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 34617746流し排水栓ホース(ネジ付)SANEI(旧:三栄水栓製作所)1本
1,198
税込1,318
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする