曜日別特売

セブンロック SSシリーズ

セブンロック SSシリーズ - ミネベアショウワセブンロック SSシリーズ - ミネベアショウワセブンロック SSシリーズ - ミネベアショウワセブンロック SSシリーズ - ミネベアショウワセブンロック SSシリーズ - ミネベアショウワ
(1件のレビュー)

親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。
施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。
室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。
扉に合わせて左右勝手を自由に設定。

種類ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バックセット
適合扉厚(mm)
適合場所
取付扉厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40988656SS-G25-60-3660mm36室内ドア33~45
9,400
9,398
10,338(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
40988665SS-G25-64-3664mm36室内ドア33~45
9,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
40988674SS-G25-90-2590mm25室内ドア25~33
11,850
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
40988683SS-U15-60-3660mm36通路33~45
8,600
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
40988692SS-U68-60-3660mm36浴室、トイレ33~45
9,000
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40988656
2017-03-07
用途: トイレブースの取替
株式会社丸仁建設

いつも利用していますがとにかく早く手に入るので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする