ジョイフル
ブレーキフルード DOT3
(1件のレビュー)
日本車に最適化かつ過酷な運転状況のもとでも高性能を安定して発揮。
規格
DOT3
材質
グリコールエーテル類、グリコール類、防錆剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
水溶性
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89766713
J-005
1本(0.5L)
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
5日以内出荷
返品不可
89766722
J-006
1本(1L)
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください