曜日別特売

エンジンオイル用ファンネル

エンジンオイル用ファンネル - CUSTOR(クストー)エンジンオイル用ファンネル - CUSTOR(クストー)エンジンオイル用ファンネル - CUSTOR(クストー)
(3件のレビュー)

オイルジョッキによるオイル注入の悩みを解決。
オイルジョッキ・缶からのオイルの垂れ漏れ防止。
透明チューブでオイル流入量の確認。
しっかり固定した作業。
1人での作業。
垂れ漏れの防止。
耐油性、耐摩耗性、耐老化性が良い。
ニトリルブタジエンゴム(NBR)使用。

容量(mL)700内容量1個
注意
※車種/年式よりキャップ形状が違います。キャップ形状を確認してご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89769513SD-1270FR深溝タイプ(M33.5Φ)
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
89769522SD-1270SBネジ込式(M32×3.5/M42×4.5)
3,100
2,798
3,078(税込)
当日出荷
89769495SD-1270Tネジ込式(M3.7×3)、ウィンググリップ式(口金径Φ40mm)
3,100
取扱い終了
89769504SD-1270H-Aネジ込式(M32×3.5)
2,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-15
用途: オイル交換時、ジョウゴが固定できる
その他業種

普通車と軽自動車のオイル交換時に、これまではペットボトルをカットしてジョウゴ代わりにしていた物では、ときおりフィラーから外れそうになっていた。
この商品はフィラーのネジ部に直接固定でき、とても良いが、価格が高いのが難点。

対象商品 : 89769513
2023-03-05
用途: NDロードスターのエンジンオイル交換用

エンジンオイルのファンネルは、トヨタ車用の同じものは持っているのですが、同じファンネルで、ロードスター用のものが欲しくて探していました。探したところ、こちらの商品に辿り着き、NDロードスターに適合するか商品ページに明記されておらず不安でしたが、品物が届いてエンジンのオイル注入口にあてがったところ、問題無く適合していて使えました。今までは、漏斗をエンジンヘッドのオイル注入口にウエスなどを周りにあてて不安定な状態で使っていましたが、こちらのファンネルだと、オイル注入口にピッタリねじ込めて安定するので、オイルをこぼさず入れ易くなり、とても便利です。

対象商品 : 89769495
2018-05-03
用途: 自動車メンテナンス

アウディ VWに使用しております。
国産車と違いゆっくり入れないと溢れやすいので
非常に重宝しております。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイル機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする