曜日別特売

大開ワニ口クリップセット

大開ワニ口クリップセット - CUSTOR(クストー)大開ワニ口クリップセット - CUSTOR(クストー)大開ワニ口クリップセット - CUSTOR(クストー)
(4件のレビュー)

細線から極太線までグリップ。

用途バッテリーターミナル・ボディアース。付属品絶縁カバーセット内容大口グリップ 赤 黒 2個組電流(A)30電圧(V)100最大開口(mm)28.6内容量1セット(2個)
注意
※テストピン端子及びリード線は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89769531ZBB-218/2BR
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89769531
2021-09-02
用途: クルマのメンテや修理
自動車・二輪車・自転車関連業

マルチメーター付属のワニ口がおちょぼ口でボディアースのクリップにも難渋したため、本品を購入。2mmテストリードがぐらつかずしっかりとホールドできる、コネクタを外してダイレクトにマルチメータに繋げるなど、使用感が良好です。車やバイクで使うにはこのくらいのサイズは非常に使い勝手が良いことを実感しました。

1が参考にしています
対象商品 : 89769531
2019-02-26
用途: HIOKIの絶縁抵抗計に

φ2mmの差し込み部分を外すと、テスター棒を抜いたリード線が直接刺さるので
スマートに利用出来る。

対象商品 : 89769531
2016-05-13
用途: バッテリー電圧測定

ワニ口の開口部が、広いので、バッテリーターミナルに挟みやすくて、嬉しいです。

対象商品 : 89769531
2017-01-22
用途: ソーラからの電気をバッッテリーに充電するため
株式会社ホンダカーズ静岡サービス業

どの様に配線 結線するのか まったく判らないで困っています
説明書きありません 本日時間があるのでメールしました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

別途ご案内致します。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
このクリップはリードプラグを差し込んで使用するのが基本ですか?もしその場合には、対応するプラグはどの商品になりますか?教えて下さい。
回答:
こちらの商品はテストリードの先端を差し込んでご利用いただく商品です。
φ2mmのテストリードピンであればメーカー問わず適合致します。
(カードテスターの場合はφ2mmよりも小さい場合がございますのでご注意くださいませ。)
対象商品:
89769531
2014-03-06

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする