ヨコヅナ
鉄重量戸車H型
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法f(mm)
車輪径A(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75819107
JHM-1306
250
185
110
130
130
-
56
42
21
16
10.5
81
38
110
89
-
140
130
H型
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75819125
JHM-1506
300
230
122
150
161
-
74
52
27
20
12.5
102
57
147
120
-
175
150
H型
¥
54,500
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341306
JHM-1107
180
130
90
110
110
120
52
38
28
14
10
77
24
90
47
6
-
110
トロ車型
¥
16,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください