ヨコヅナ
鉄重量戸車トロ車型
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
門扉・工場・出入口用扉・各種倉庫etc
枠厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
車輪径A(mm)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09341297
JHM-0907
160
120
75
90
92.5
100
46
34
26
14
8
65
15
75
-
40
6
90
トロ車型
¥
9,090
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
09341367
JHM-1208
250
180
-
120
-
130
44
32
-
14
-
66
20
95
160
104
6
120
溝R車
¥
18,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください