ヨコヅナ
S45C重量戸車 トロ車型
(1件のレビュー)
ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。
用途
各種門扉・重量扉
タイプ
トロ車型
仕様
トロ車型・鉄枠
枠厚(mm)
4
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09341832
JGM-0907
1個
160
120
75
90
92.5
100
46
32
24
14
8
65
15
75
40
6
90
¥
15,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40513067
JGM-1107
1個
180
130
90
110
110
120
52
36
26
14
10
77
24
90
47
6
110
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10046723
JGM-1107
1セット(2個)
180
130
90
110
110
120
52
36
26
14
10
77
24
90
47
6
-
¥
25,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください