S45C重量戸車 山R型

S45C重量戸車 山R型 - ヨコヅナS45C重量戸車 山R型 - ヨコヅナS45C重量戸車 山R型 - ヨコヅナS45C重量戸車 山R型 - ヨコヅナS45C重量戸車 山R型 - ヨコヅナS45C重量戸車 山R型 - ヨコヅナS45C重量戸車 山R型 - ヨコヅナ

ベアリングを使用していますので耐久力に優れています。

用途各種門扉・重量扉タイプ山R型仕様山R車・鉄枠RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09341841JGM-05081108850542618104110417040550
12,240
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341857JGM-06081209860652820104111518246560
14,560
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341866JGM-075815012875803325104812619262575
18,720
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341875JGM-09081801469010038271453147611475690
28,400
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
09341884JGM-1008220176100110423014661685140846100
33,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする