ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 溝R型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
溝R車・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
用途
各種門扉・重量扉
タイプ
溝R型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09342155
JBS-0501
110
88
38
50
48
54
26
18
10
2
41
10
41
70
40
5
50
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342164
JBS-0601
120
98
48
60
59
65
28
20
10
3
47
11
51
82
46
5
60
¥
28,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342173
JBS-0751
150
128
59
75
72
80
33
25
10
3.5
54
12
61
92
62
5
75
¥
40,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
09342182
JBS-0901
180
146
70
90
90
100
38
27
14
2.5
60
14
76
114
75
6
90
¥
69,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342191
JBS-1001
220
176
80
100
100
110
42
30
14
2
67
16
85
140
84
6
100
¥
94,400
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください