曜日別特売

ステンレス重量戸車 VH兼用型

ステンレス重量戸車 VH兼用型 - ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型 - ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型 - ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型 - ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型 - ヨコヅナステンレス重量戸車 VH兼用型 - ヨコヅナ
(2件のレビュー)

高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。

仕様
VH兼用型・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
用途各種門扉・重量扉タイプVH兼用型RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09342252JBS-050611088395048.554261871044110417040550
11,600
7,998
8,798(税込)
当日出荷
09342261JBS-0606120984860596528208104.54711518246560
13,600
9,998
10,998(税込)
当日出荷
09342277JBS-0756150128597572803325101055412619262575
19,400
14,980
16,478(税込)
当日出荷
09342286JBS-090618014672909110038271414560147611475690
33,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
09342295JBS-100622017680100100110423014145.5671685140846100
45,100
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09342261
2024-04-26
用途: 門扉工事
株式会社鈴木建工製造業

安心のヨコヅナ製です。VH兼用なので戸車交換でも既存レールの種類を選びません。
幅が他社より小さいので門扉の框材からはみ出ないので重宝しています。

対象商品 : 09342261
2018-09-04
用途: 交換用品として
学校法人高輪学園教育・研究機関

扉自体の重量が大きいので、作業の軽減化のために枠はそのままで戸車本体のみの交換している。可能であれば戸車だけのの販売を選べるなら安価になるのではないかと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする