ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 トロ車型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
用途
各種門扉・重量扉
タイプ
トロ車型
枠厚(mm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法J(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
寸法f(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09342304
JBS-0907
160
120
75
90
92.5
100
46
32
24
14
8
66
15
75
70
40
6
-
90
¥
34,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
75818407
JBS-1107
180
130
90
110
110
-
52
36
26
14
10
77
24
90
-
47
6
120
110
¥
50,900
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください