ヨコヅナ
ステンレス重量戸車 山R型
高級機械用ベアリングを使用していますので耐久性に優れています。
仕様
山R車・ステンレス枠
(枠・芯棒:SUS304、車:SUS303)
用途
各種門扉・重量扉
タイプ
山R型
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法N(mm)
寸法O(mm)
寸法S(mm)
寸法T(mm)
車輪径A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09342313
JBS-0508
110
88
50
54
26
18
10
41
10
41
70
40
5
50
¥
24,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342322
JBS-0608
120
98
60
65
28
20
10
47
11
51
82
46
5
60
¥
28,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342331
JBS-0758
150
128
75
80
33
25
10
54
12
61
92
62
5
75
¥
40,600
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342347
JBS-0908
180
146
90
100
38
27
14
60
14
76
114
75
6
90
¥
69,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09342356
JBS-1008
220
176
100
110
42
30
14
67
16
85
140
84
6
100
¥
94,400
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください