リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付

リニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 - THKリニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 - THKリニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 - THKリニアブッシュ インローフランジ形(小判形)ロングタイプ シール付 - THK
形状小判フランジ形内容量1個
全8種類を絞り込む
内接円径dr(Φmm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法B(mm)
寸法C(mm)
外径D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法H(mm)
寸法I(mm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法d1×d2×h(mm)
内接円径dr(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89790531LMIH6LUU20-1228125518353.4×6×3.36
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790547LMIH8LUU24-1532155521453.4×6×3.38
3,200
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790556LMIH10LUU29-1939196625554.5×7.5×4.410
3,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790565LMIH12LUU32-2142216627574.5×7.5×4.412
3,500
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
89790574LMIH13LUU33-2343236629614.5×7.5×4.413
3,850
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790583LMIH16LUU31222848286634704.5×7.5×4.416
4,400
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790592LMIH20LUU36243254328838805.5×9×5.420
5,200
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
89790601LMIH25LUU403240624088461125.5×9×5.425
7,280
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする