HBコンテナー HB-37

HBコンテナー HB-37 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

工業部品の大量輸送に効果を発揮する、金具操作によるネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。
工業部品の輸送に最適:強度と安定性に優れたコンテナーで重量のある工業部品の輸送に最適です。また、パレットにも効率よく積載できます。
保管に場所を取りません:金具操作によって、積み上げ、積み重ねができ、保管に場所をとりません。
大量輸送に効果的:ネスティング・スタッキング式ボックスシリーズです。

タイプベタ目材質PP内寸(mm)557×337×200フタなしネスティング高さ(mm)85外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-圧縮荷重(N[kgf])5840[600]外寸法・奥行(mm)-スタッキングネスティング有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89921946HB-371個33610×380×206528×317×175ブルー
6,150
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89921955HB-371セット(5個)33610×380×206528×317×175ブルー
30,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89921964HB-371個33610×380×206528×317×175グレー
6,150
4,198
4,618(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89921973HB-371セット(5個)33610×380×206528×317×175グレー
30,750
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする