岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
RBコンテナー 専用蓋 B-75蓋導電
材質
導電PP
外寸(mm)
667×459×35
内寸(mm)
661×453×17
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917852
B-75F
1個
ブラック
¥
4,520
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89917861
B-75F
1セット(10個)
ブラック
¥
45,200
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
38,000
/
税込
¥
41,800
沖縄地方
数量1につき
¥
70,000
/
税込
¥
77,000
離島
数量1につき
¥
80,000
/
税込
¥
88,000