岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
アングルキャリーⅡ 特大用
用途
コンテナー・段ボール箱等の保管・運搬用台車
積載荷重(kg)
150(サイズにより変化します)
荷台寸法(幅)(mm)
441
荷台寸法(奥行)(mm)
701
床面高さ(mm)
105
キャスター
3インチ(ナイロン)自在×4
材質
コーナー/PP+GF、アングル/PVC又はアルミ
質量(kg)
2.9
全高(mm)
133
適合コンテナ
パンコンテナー特大専用
有効寸法(幅)(mm)
417
有効寸法(奥行)(mm)
677
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89918281
アングルキャリー2 特大用
1個
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89918297
アングルキャリー2 特大用
1セット(5個)
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください