岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
エッグトレー
生産地での集卵・仕分け・運搬・店頭陳列販売~配達に最適なタマゴ専用コンテナーです。
用途
E-10・15専用エッグトレー
材質
PE
外寸(mm)
296×296×52
収納数
30卵
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89921404
エッグトレ-
1セット(50個)
イエロー
¥
22,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
89921413
エッグトレ-
1セット(100個)
イエロー
¥
43,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89921422
エッグトレ-
1セット(50個)
ブルー
¥
21,500
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
89921431
エッグトレ-
1セット(100個)
ブルー
¥
43,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください