岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅲ
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917974
ST-3
1セット(100個)
RB-25、RB-28G、RB-30、RB-40、RB-41、RB-41II、RB-42、RB-45、RB-50、RB-61、RB-72、ST-K7、ST-K15、ST-4、ST-5A、ST-9A、ST-9AII、ST-9AIII、ST-9AIV、ST-M9A、ST-14C、ST-15
80×96
クリア
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89917983
ST-3
1セット(500個)
RB-25、RB-28G、RB-30、RB-40、RB-41、RB-41II、RB-42、RB-45、RB-50、RB-61、RB-72、ST-K7、ST-K15、ST-4、ST-5A、ST-9A、ST-9AII、ST-9AIII、ST-9AIV、ST-M9A、ST-14C、ST-15
80×96
クリア
¥
85,000
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください