岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
カード差し ワンタッチ式 ST-Ⅳ
コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。
用途
オプションカード差し
材質
PP
注意
※商品によっては取り付けられない場合がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
外形寸法(縦×横)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89917992
ST-Ⅳ
1セット(100個)
RB-28G、RB-40、RB-41、RB-41II、RB-45、RB-50、RB-61、RB-72、ST-15C、ST-17C、ST-32C、ST-30A、ST-36B、ST-38C、ST-54B、TP-361.5B、TP-362.5B、HB-120、NF-M29、NF-M
125×96
クリア
¥
17,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
89918001
ST-Ⅳ
1セット(500個)
RB-28G、RB-40、RB-41、RB-41II、RB-45、RB-50、RB-61、RB-72、ST-15C、ST-17C、ST-32C、ST-30A、ST-36B、ST-38C、ST-54B、TP-361.5B、TP-362.5B、HB-120、NF-M29、NF-M
125×96
クリア
¥
85,000
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください