パーツボックス RB-23導電

パーツボックス RB-23導電 - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
(1件のレビュー)

耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)

材質導電PP有効内寸(mm)450×295×151外寸(mm)512×346×167内寸(mm)461×305×160特性導電
注意
※蓋は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89928587RB-23導電1個20512×346×167ブラック
7,850
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89928596RB-23導電1セット(5個)20512×346×167ブラック
39,250
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,800~/税込¥4,180~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89928596
2016-04-12
用途: 社外購入金属部品の保管

前回一度購入したBOXをリピート購入しました。
BOXに入れているのは真鍮部品です。
埃が付かず、またBOXの色が黒で有る為に、箱内部に入ったゴミも見つけやすく重宝しています。
これらのコンテナBOXはサイズに統一性が無いのか、以前使っていた他社BOXを積み重ねる事が
出来ないのがやや難点ですが、汚れや変色が少ないと思われるので使ってよかったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする