岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス RB-58
耐久性と安全性に優れた信頼できる汎用パーツボックス。
下フランジ:隙間が開かない下フランジ設計で、チリや埃をシャットアウト。
持ち運びに便利な取手:作業性がよい袋持手(短側面)
材質
PP
有効内寸(mm)
600×340×276
外寸(mm)
666×390×290
内寸(mm)
610×350×286
圧縮荷重(N[kgf])
29400[3000]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89929007
RB-58
1個
58
666×390×290
ブルー
¥
9,040
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89929016
RB-58
1セット(3個)
58
666×390×290
ブルー
¥
27,120
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~