岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-17C
物流の合理化に貢献する汎用ボックス。
規格パレットに効率よく積載できるシリーズです。
材質
PP
有効内寸(mm)
346×245×185
外寸(mm)
404×288×208
内寸(mm)
354×252×200
圧縮荷重(N[kgf])
14700[1500]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930881
ST-17C
1個
16
288×404×208
346×245×185
14.7
イエロー
¥
3,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930897
ST-17C
1セット(5個)
16
288×404×208
346×245×185
14.7
イエロー
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930906
ST-17C
1個
16
288×404×208
346×245×185
14.7
グレー
¥
3,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930915
ST-17C
1セット(5個)
16
288×404×208
346×245×185
14.7
グレー
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930924
ST-17C
1個
16
288×404×208
346×245×185
14.7
ブルー
¥
3,640
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930933
ST-17C
1セット(5個)
16
288×404×208
346×245×185
14.7
ブルー
¥
18,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~