岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス ST-28B蓋-1.(ST-B蓋)導電
材質
導電PP
外寸(mm)
602×402×30
内寸(mm)
597×396×15
特性
導電
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89930644
ST-28B蓋-1(ST-B蓋)導電
1個
ブラック
¥
4,020
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89930653
ST-28B蓋-1(ST-B蓋)導電
1セット(20個)
ブラック
¥
80,400
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,800
~
/
税込
¥
4,180
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~