岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-131B
(1件のレビュー)
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質
PP
有効内寸(mm)
290×122×80
外寸(mm)
335×168×103
内寸(mm)
300×132×90
圧縮荷重(N[kgf])
16500[1680]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89932595
TP-131B
1個
3
168×335×103
290×122×80
16.5
グレー
¥
1,180
¥
859
¥
945
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932604
TP-131B
1セット(10個)
3
168×335×103
290×122×80
16.4
グレー
¥
11,800
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337345
TP-131B-KC
1個
3
168×335×103
290×122×80
16.4
グレー
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,400
~
/
税込
¥
2,640
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~