パーツボックス TP-332.5B

パーツボックス TP-332.5B - 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)

TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。

材質PP有効内寸(mm)290×290×218外寸(mm)335×335×241内寸(mm)300×300×228圧縮荷重(N[kgf])14500[1480]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89932656TP-332.5B1個19335×335×241290×290×21814.5グレー
3,600
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932665TP-332.5B1セット(5個)19335×335×241290×290×21814.5グレー
18,000
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337476TP-332.5B-KC1個19335×335×241290×290×21814.5グレー
オープン
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,400~/税込¥2,640~
沖縄地方数量1につき¥7,000~/税込¥7,700~
離島数量1につき¥8,000~/税込¥8,800~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする