岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-362B
TP規格コンテナー
コンテナー管理の合理化に効果的です。
物流管理を総合的にとらえて作られた規格です。
材質
PP
有効内寸(mm)
625×290×172
外寸(mm)
670×335×195
内寸(mm)
635×300×182
圧縮荷重(N[kgf])
24690[2520]
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
圧縮荷重(kN[kgf])
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89932184
TP-362B
1個
32
335×670×195
625×290×172
24.6
グレー
¥
5,300
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
89932193
TP-362B
1セット(5個)
32
335×670×195
625×290×172
24.7
グレー
¥
26,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
47337826
TP-362B-KC
1個
32
335×670×195
625×290×172
24.6
グレー
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,900
~
/
税込
¥
3,190
~
沖縄地方
数量1につき
¥
7,000
~
/
税込
¥
7,700
~
離島
数量1につき
¥
8,000
~
/
税込
¥
8,800
~