岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
パーツボックス TP-36蓋透明
用途
TP規格コンテナー蓋
材質
PP
外寸(mm)
679×344×24
内寸(mm)
673×338×11
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89933137
TP-36蓋透明
1個
クリア
¥
2,630
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
89933146
TP-36蓋透明
1セット(20個)
クリア
¥
52,600
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
76,000
/
税込
¥
83,600
沖縄地方
数量1につき
¥
140,000
/
税込
¥
154,000
離島
数量1につき
¥
160,000
/
税込
¥
176,000